ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62130277 品番 SUS SWCH S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
最高使用圧力(MPa)20.6 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 寸法B(mm)38 寸法A(mm)27.7 寸法D(mm)21.4 寸法C(mm)13 寸法E(mm)24 JIS規格B2316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする