ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130338
品番
SUS SWC S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法B(mm)
25
寸法A(mm)
17.8
寸法D(mm)
12.7
寸法C(mm)
10
寸法E(mm)
6
JIS規格
B2316