ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62130365 品番 SUS SWC S/80 25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最高使用圧力(MPa)20.6 呼び径(A)25 呼び径(B)1 寸法B(mm)45 寸法A(mm)34.5 寸法D(mm)27.2 寸法C(mm)13 寸法E(mm)13 JIS規格B2316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする