ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62130408 品番 SUS SWBH S/80 08A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 寸法B(mm)22 寸法A(mm)14.3 寸法D(mm)9.4 寸法C(mm)10 寸法E(mm)16 JIS規格B2316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする