ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130435
品番
SUS SWBH S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法B(mm)
38
寸法A(mm)
27.7
寸法D(mm)
21.4
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
24
JIS規格
B2316