ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130469
品番
SUS SWBH S/80 40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
寸法B(mm)
65
寸法A(mm)
49.1
寸法D(mm)
41.2
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
32
JIS規格
B2316