ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用キャップ
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130523
品番
SUS SWCA S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
寸法B(mm)
45
寸法A(mm)
34.5
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
10
JIS規格
B2316