ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130593
品番
SUS SWT S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法B(mm)
39
寸法A(mm)
27.7
寸法D(mm)
21.4
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
19.1
JIS規格
B2316