ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
ステンレス鋼製高圧差込溶接形異径チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130663
品番
SUS SWTR S/80 20X10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×10
呼び径(B)
3/4×3/8
寸法B(mm)
39
寸法A1(mm)
27.7
寸法A2(mm)
17.8
寸法D1(mm)
21.4
寸法D2(mm)
12.7
寸法E(mm)
19.1
寸法C(mm)
14
JIS規格
B2316