ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
ステンレス鋼製高圧差込溶接形異径チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130767
品番
SUS SWTR S/80 50X40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1-1/2
寸法B(mm)
76
寸法A1(mm)
61.1
寸法A2(mm)
49.1
寸法D1(mm)
52.7
寸法D2(mm)
41.2
寸法E(mm)
38.1
寸法C(mm)
22
JIS規格
B2316