ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130828
品番
SUS SWU S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法A(mm)
17.8
寸法D(mm)
26
寸法L(mm)
40
寸法C(mm)
12
寸法J(mm)
20
寸法M(mm)
36
寸法H(mm)
41
Oリング
P20