ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130855
品番
SUS SWU S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
寸法A(mm)
34.5
寸法D(mm)
47
寸法L(mm)
56
寸法C(mm)
17
寸法J(mm)
28
寸法M(mm)
55
寸法H(mm)
63
Oリング
G35