ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62130873 品番 SUS SWU S/80 40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 寸法A(mm)49.1 寸法D(mm)63 寸法L(mm)70 寸法C(mm)20 寸法J(mm)32 寸法M(mm)72 寸法H(mm)OCT 80 OリングG50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする