ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62130898 品番 SUS S45L S/80 08A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最高使用圧力(MPa)20.6 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 Rc(PT)1/4 寸法B(mm)23 寸法M(mm)18.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする