ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130916
品番
SUS S45L S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
Rc(PT)
1/2
寸法B(mm)
34
寸法M(mm)
24.1