ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130934
品番
SUS S45L S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
Rc(PT)
1
寸法B(mm)
47
寸法M(mm)
30.3