ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131056
品番
SUS SSTL S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
R(PT)
1/4
Rc(PT)
1/4
寸法B(mm)
22
寸法d(mm)
7
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
20