コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの びん/容器類
コスモスビードの ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶 1956シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131057
品番
1956-08-2
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:1000mL●摺合:TS60/40●材質:硬質1級ガラス
材質
硬質1級ガラス
容量(mL)
1000
アズワン品番
65-6839-53
共通摺合せ寸法(TS)
60/40