ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131065
品番
SUS SSTL S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
R(PT)
3/8
Rc(PT)
3/8
寸法B(mm)
28
寸法d(mm)
9
寸法L(mm)
36
寸法M(mm)
23