ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131083
品番
SUS SSTL S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
R(PT)
3/4
Rc(PT)
3/4
寸法B(mm)
38
寸法d(mm)
16
寸法L(mm)
44
寸法M(mm)
32