ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62131327 品番 SUS SBH S/80 40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法L(mm)45 呼び径(B)1-1/2 寸法B(mm)65 呼び径(A)40 Rc(PT)1-1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする