ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用キャップ
ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131345
品番
SUS SCA S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
Rc(PT)
1/4
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
21
寸法K(mm)
MIN.5