ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62131354 品番 SUS SCA S/80 10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
最高使用圧力(MPa)20.6 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 Rc(PT)3/8 寸法B(mm)25 寸法L(mm)23 寸法K(mm)MIN.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする