ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用キャップ
ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131415
品番
SUS SCA S/80 50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
Rc(PT)
2
寸法B(mm)
75
寸法L(mm)
45
寸法K(mm)
MIN.12.5