コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの びん/容器類
コスモスビードの ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶(円筒フィルター付) 1950シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131459
品番
1950-02-2
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:250mL●摺合:TS34/28●フィルター径×高さ:15×20mm●フィルター細孔:No.G1●枝外径:Φ8mm
アズワン品番
65-6839-01