ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)125 アズワン品番65-6839-31 注文コード62131547 品番1954-01-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は容量・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量:125mL●摺合:TS34/28●枝外径:Φ8mm 種別市ノ瀬式 容量(mL)125 アズワン品番65-6839-31 枝管径(Φmm)8 共通摺合せ寸法(TS)34/28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする