コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの びん/容器類
コスモスビードの ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131565
品番
1954-04-1
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:1000mL●摺合:TS60/40●枝外径:Φ10mm
種別
市ノ瀬式
容量(mL)
1000
アズワン品番
65-6839-36
枝管径(Φmm)
10
共通摺合せ寸法(TS)
60/40