ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62131574 品番 1954-03-1
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●容量:500mL●摺合:TS45/40●枝外径:Φ9mm 種別市ノ瀬式 容量(mL)500 アズワン品番65-6839-34 枝管径(Φmm)9 共通摺合せ寸法(TS)45/40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする