ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 アズワン品番65-6839-35 注文コード62131599 品番1954-03-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は容量・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量:500mL●摺合:TS45/40●枝外径:Φ9mm 種別市ノ瀬式 容量(mL)500 アズワン品番65-6839-35 枝管径(Φmm)9 共通摺合せ寸法(TS)45/40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする