ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62131677 品番 SUS ST S/80 15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)20.6 寸法B(mm)34 寸法M(mm)28.9 呼び径(A)15 Rc(PT)1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする