ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131686
品番
SUS ST S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法B(mm)
39
寸法M(mm)
33.1
呼び径(A)
20
Rc(PT)
3/4