ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131957
品番
SUS SN S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
Rc(PT)
1
寸法K(mm)
20
寸法C(mm)
12
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
35
最高使用圧力(MPa)
20.6