ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62131975 品番 SUS SN S/80 40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 Rc(PT)1-1/2 寸法K(mm)23 寸法C(mm)14 寸法L(mm)60 寸法H(mm)50 最高使用圧力(MPa)20.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:611

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする