ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131993
品番
SUS SRN S/80 10X08A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
19
呼び径(B)
3/8×1/4
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法C(mm)
6
呼び径(A)
10×8
寸法K1(mm)
14
寸法K2(mm)
13
R1(PT)
3/8
R2(PT)
1/4