ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132009
品番
SUS SRN S/80 15X10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
23
呼び径(B)
1/2×3/8
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法C(mm)
10
呼び径(A)
15×10
寸法K1(mm)
15
寸法K2(mm)
14
R1(PT)
1/2
R2(PT)
3/8