ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132054
品番
SUS SRN S/80 25X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
35
呼び径(B)
1×1/2
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法C(mm)
12
呼び径(A)
25×15
寸法K1(mm)
22
寸法K2(mm)
18
R1(PT)
1
R2(PT)
1/2