ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2×1
呼び径(A)
40×25
注文コード
62132106
品番
SUS SRN S/80 40X25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
50
呼び径(B)
1-1/2×1
最高使用圧力(MPa)
26.0
寸法C(mm)
14
呼び径(A)
40×25
寸法K1(mm)
25
寸法K2(mm)
22
R1(PT)
1-1/2
R2(PT)
1