ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/2×3/4 呼び径(A)40×20 注文コード62132115 品番SUS SRN S/80 40X20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)59 寸法H(mm)50 呼び径(B)1-1/2×3/4 最高使用圧力(MPa)26.0 寸法C(mm)14 呼び径(A)40×20 寸法K1(mm)25 寸法K2(mm)20 R1(PT)1-1/2 R2(PT)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする