ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132219
品番
SUS SB S/80 20X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
R(PT)
3/4
Rc(PT)
1/2
寸法K(mm)
18
寸法C(mm)
6
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
29
最高使用圧力(MPa)
20.6