ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62132228 品番 SUS SB S/80 20X10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径(A)20×10 呼び径(B)3/4×3/8 R(PT)3/4 Rc(PT)3/8 寸法K(mm)18 寸法C(mm)6 寸法L(mm)24 寸法H(mm)29 最高使用圧力(MPa)20.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする