ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132343
品番
SUS SB S/80 50X25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×25
呼び径(B)
2×1
R(PT)
2
Rc(PT)
1
寸法K(mm)
25
寸法C(mm)
10
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
63
最高使用圧力(MPa)
26.0