ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50×15
呼び径(B)
2×1/2
注文コード
62132368
品番
SUS SB S/80 50X15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50×15
呼び径(B)
2×1/2
R(PT)
2
Rc(PT)
1/2
寸法K(mm)
25
寸法C(mm)
10
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
63
最高使用圧力(MPa)
26.0