ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132535
品番
SUS SU S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
41
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法D(mm)
26
寸法M(mm)
36
寸法N(mm)
24
寸法J(mm)
20
呼び径(A)
10
Oリング
P20
Rc(PT)
3/8