ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62132544 品番 SUS SU S/80 15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法L(mm)44 寸法H(mm)46 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)20.6 寸法D(mm)32 寸法M(mm)39 寸法N(mm)30 寸法J(mm)22 呼び径(A)15 OリングG25 Rc(PT)1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする