ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132569
品番
SUS SU S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
63
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法D(mm)
47
寸法M(mm)
55
寸法N(mm)
44
寸法J(mm)
28
呼び径(A)
25
Oリング
G35
Rc(PT)
1