ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132578
品番
SUS SU S/80 32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
OCT 74
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法D(mm)
58
寸法M(mm)
65
寸法N(mm)
55
寸法J(mm)
30
呼び径(A)
32
Oリング
G45
Rc(PT)
1-1/4