ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62132587 品番 SUS SU S/80 40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法L(mm)70 寸法H(mm)OCT 80 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)20.6 寸法D(mm)63 寸法M(mm)72 寸法N(mm)60 寸法J(mm)32 呼び径(A)40 OリングG50 Rc(PT)1-1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする