ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:テフロンOリング)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132623
品番
SUS SU テフロンOリング S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
Rc(PT)
1/2
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
44
寸法J(mm)
22
寸法M(mm)
39
寸法N(mm)
30
寸法H(mm)
46
Oリング
G25