ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:テフロンOリング)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132639
品番
SUS SU テフロンOリング S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
Rc(PT)
3/4
寸法D(mm)
38
寸法L(mm)
50
寸法J(mm)
26
寸法M(mm)
45
寸法N(mm)
35
寸法H(mm)
54
Oリング
G30