曜日別特売
1900-01 カルシューム管(ゴム栓用)直形 1900シリーズ コスモスビード 62133866

カルシューム管(ゴム栓用)直形 1900シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6837-78
内容量1個注文コード62133866品番1900-01
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●口外径:15mm●胴長さ:115mmアズワン品番65-6837-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする